Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal express Holzleim 10kg (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal express Holzleim 10kg (F)
Ponal express Holzleim 10kg (F)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-125984
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000840620
EAN/GTIN:
     4015000840620
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Express

• Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten
• Ideal, wenn schnell weiterverarbeitet oder schnell belastet werden soll
• Geeignet für Bastlerarbeiten, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten (außer PVC-, ABS- und rückseitig unbehandelten bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten), Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten)
• Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
• Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
• Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur max. 8 Min
• Verarbeitungszeit darf nicht unter +6 °C liegen (Weißpunkt)
• Verbrauch ca. 150 g/m²
• Pressdruck mindestens 15 N/cm²


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 10kg, ponal holzkleber, holzleim, 4015000840620, Ponal-Holzleim
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 78,26*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 78,65*
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 66,58*
€ 80,42*
2 Tage
3
€ 52,95*
ab € 70,63*
€ 85,30*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 86,32*
€ 102,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Gramm (ab € 0,00864* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.