| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125425 Herst.-Nr.: 4004718237006 EAN/GTIN: 4004718237006 |
| |
|
| | |
| Luna Holz-Mausefalle • Aus zertifiziertem Buchenholz • Mit Holzwippe • Köderbügel • Größe: 9,5 x 5 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | lose | Maße L x B: | 95 x 50 mm | Marke: | Deufa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,49* | € 0,99* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,99* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,50* | € 1,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,53* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|