Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel roh 1400X24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel roh 1400X24 mm
Besenstiel roh 1400X24 mm
Artikel-Nr.:
     4012-123832
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     35.413.105201.01
EAN/GTIN:
     4010162354138
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1400 x 24 mm
Besenstiel – natur

• Garantiert tropenholzfrei
• Aus Espenholz

Weitere Informationen:
Stiellänge:
1400 mm
Ø:
24 mm
Gewinde:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Löffert
Herstellername:
Löffert GmbH Stielfabrik
Herstellerartikelnummer:
35.413.105201.01
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 24 mm, 4010162354138, Besenstiele, Stiel, Stiele
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2314
25
€ 5,59*
ab € 2,35*
€ 3,08*
2 Tage
3355
10
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 3,43*
2 Tage
3355
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,63*
6 Tage
3355
25
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,00*
Lager 4012
400
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.