Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft, 1/4" x 173,5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1221016
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028161001
EAN/GTIN:
     4013288217660
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Schraubendreher mit biegsamem Schaft zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der Konstruktion mit besonders schlankem Bithalter können unterschiedliche Schraubprofile auch in sehr engen Arbeitsräumen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
- mm | 1/4 Zoll
T-Griff:
false
Magnetisch:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
Gesamtlänge:
272 mm
Schaftlänge:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, biegsame-Klinge, biegsamer-Schaft, Edelstahl, extra-slim
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 12,72*
€ 15,89*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 15,97*
1 Tag
94
1
€ 5,50*
ab € 12,95*
€ 16,02*
1
€ 9,80*
ab € 12,96*
€ 16,07*
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.