| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1204145 Herst.-Nr.: N20320600640AM EAN/GTIN: 4053569840484 |
| |
|
| | |
| Metallkreissägeblatt, Form A Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Weitere Informationen: | | Außen-Ø j15: | 32 mm | Breite j11: | 0,6 mm | Bohrung H7: | 8 mm | Zähnezahl: | 64 | Beschichtung: | Blank | Werkstoff: | HSS-DMo5 | Stahl <850 N: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Luft: | geeignet | Markenname: | STARK | Herstellername: | Vertriebsgesellschaft Stark | Herstellerartikelnummer: | N20320600640AM | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,48* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,84* | € 12,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,78* | € 12,73* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,30* | € 15,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,70* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|