Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
M.Krs.Sägebl.HSS D1837A 32X0,60X 8 64 Z Stark
Artikel-Nr.:
     214-3015423096
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     N20320600640AM
EAN/GTIN:
     4053569840484
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form A Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
25
Alu < 8% Si:
800
Alu > 8% Si:
600
Kupfer Cu-Leg.:
350
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
Zähnezahl:
64
Ø j15:
32 mm
Breite j11:
0,6 mm
Bohrung H7:
8 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 64 zähne, Metall-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Metallkreissägeblatt, 3015423096, 15423096
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 12,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 13,10*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 11,25*
€ 16,12*
3 Tage
284
€ 6,99*
ab € 11,68*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.