Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Ringmaulschl-Satz JOKER 8-19mm 5-teilig in Falttasche Wera
Artikel-Nr.:
     4012-1188482
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5020230001
EAN/GTIN:
     4013288214171
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel-Satz Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen.
Weitere Informationen:
Anzahl:
5-teilig
Inhalt:
8; 10; 13; 17; 19 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5020230001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
68
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,72*
€ 39,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 41,70*
1 Tag
68
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,56*
€ 41,92*
4 Tage
68
pro Stück
€ 4,30*
ab € 35,58*
€ 42,81*
6 Tage
68
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05057482001
ab € 63,01*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.