Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3058170500 Herst.-Nr.: 05020230001 EAN/GTIN: 4013288214171 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel-Satz Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung. Ringseite um 15° abgewinkelt. Die Maulstellung von 7,5° in Verbindung mit dem speziellen Doppel-Sechskant-Profil erlauben Rückstellwinkel von 15°, wenn der Schlüssel zwischen den einzelnen Schraubzügen gewendet wird. LIeferung in sehr kompakter Rolltasche, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Speziell für den Einsatz unter stark beengten Arbeitsbedingungen. Satzinhalt: 8; 10; 13; 17; 19 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig | Marke: | Wera Joker | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, maulringschlüssel wera 8 mm, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz wera, Schraubenschlüssel, 3058170500, 58170500 |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,73* | € 39,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,05* | € 41,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,45* | € 41,98* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 35,50* | € 42,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,16* | € 45,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|