Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Schraubendreher-Griff Kraftform Turbo Satz Wera
Artikel-Nr.:
     4012-1188477
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057482001
EAN/GTIN:
     4013288214614
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Kraftform Kompakt Turbo 1

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.

Ausführung: Mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Ein zuschaltbares, Planetengetriebe im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Lieferung in Falttasche, für Wera 2go geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform Kompakt Turbo 3 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 3 Bits Schlitz 0,8 x 4; 1 x 5,5; 2,2 x 6,5 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Weitere Informationen:
Anzahl:
19-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5057482001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", bit-satz wera, bit satz
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,82*
€ 73,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,63*
€ 78,14*
1 Tag
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,78*
€ 78,35*
4 Tage
34
pro Stück
€ 4,30*
ab € 66,74*
€ 79,99*
1 Tag
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,55*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073220001
ab € 34,62*
Zubehör
Wera
05013390001
ab € 10,50*
Zubehör
Wera
05059472001
ab € 2,41*
Zubehör
Wera
05059681001
ab € 5,92*
Zubehör
Wera
05072072001
ab € 0,21*
Zubehör
Wera
05059786001
ab € 2,60*
Zubehör
Wera
05060038001
ab € 2,81*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05060199001
ab € 3,35*
Zubehör
Wera
05060190001
ab € 2,66*
Zubehör
Wera
05060192001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera
05341010001
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.