Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-1180890 Herst.-Nr.: 00539-620-02-ONE EAN/GTIN: 5708628002158 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu 00920-660 und 05020-660. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | LA | Material: | 52% Baumwolle/48% Polyamid,(Bärennylon®) | Größe: | ONE | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | rot | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Reißverschluss, Futter, wasserabweisend | Bruttogewicht: | 0,162 kg | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MASCOT® MacKenzie m. RV, MASCOT® Complete, Kopfbedeckungen, Winter Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,36* | € 16,53* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 11,82* | € 17,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 14,23* | € 20,45* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,60* | € 20,99* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 12,09* | € 22,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|