Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-401754990 Herst.-Nr.: 00539-620-02-ONE EAN/GTIN: 5708628002158 |
| |
|
|  |  |
 | Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Elastikschnüre in der Vorderkante · regulierbar. Anzubringen mit Reißverschluss. Passt zu MASCOT® Riva · MASCOT® Livigno · MASCOT® Thule und MASCOT® Innsbruck.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Stoffgewicht: 240g/m2 Weitere Informationen:  |  | Größe: | ONE | Farbe: | rot | Material: | 52% Baumwolle/48% Nylon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kapuze für Winterbaujacke, Kapuzen |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 11,31* | € 16,55* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 11,88* | € 17,26* |  |  |  | Lager 281 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 14,29* | € 20,48* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,67* | € 21,02* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 12,07* | € 22,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 281 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 281 |  | Versand: Lager 281 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|