Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-Schere ROCUT42 Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrohr-Schere ROCUT42 Rothenberger
Kunststoffrohr-Schere ROCUT42 Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-114583
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     5.5091E
EAN/GTIN:
     4004625006894
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Kunststoffrohrschere ROCUT©

Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.


Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand.

Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Besonders geeignet zur Vorbereitung zum Muffenschweißen.
Weitere Informationen:
Modell:
ROCUT® 42
für Rohr-Ø:
< 42 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5.5091E
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Schlauchschneider, kunststoffrohrschere rocut 0-42 mm, abstech- und anfasgerät, abstech- und anfasgerät rocut, 72120185, ROCUT®, Rohrbearbeitung, Rothenberger, Schere
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,70*
€ 31,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,82*
€ 31,50*
Lager 4012
51
1
€ 4,90*
ab € 23,97*
€ 31,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 32,08*
6 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 24,33*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
52000
ab € 38,47*
Ähnlich
Rothenberger
52005
ab € 19,20*
Ähnlich
Rothenberger
52010
ab € 48,04*
Ähnlich
Rothenberger
52015
ab € 122,27*
Ähnlich
Rothenberger
55090E
ab € 17,98*
Ähnlich
Rothenberger
55095E
ab € 73,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.