Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort
Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort
Artikel-Nr.:
     4012-1144909
Hersteller:
     Kurt Müller
Herst.-Nr.:
     273070
EAN/GTIN:
     4000735549016
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

• 2-lagig, hochweiß
• Schnelle Feuchtigkeitsaufnahme
• EU Ecolabel-zertifiziert

Weitere Informationen:
Ausführung Falz:
V-Falz
Länge:
244 mm
Breite:
230 mm
Kartoninhalt:
4000 Blatt
Herstellerartikelnummer:
273070
Herstellername:
Kurt Müller GmbH
Markenname:
Tissueline
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,88*
€ 37,63*
1 Tag
179
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,21*
€ 38,38*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,19*
€ 43,96*
Lager 4012
50
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 44,16*
5 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,13*
€ 47,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Blätter (ab € 0,00835* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
290179
ab € 28,90*
Ähnlich
Nordvlies
416642
ab € 23,63*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277200
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.