Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 700 mm für 4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 700 mm für 4kg
Vorschlaghammer-Stiel Hickory, 700 mm für 4kg
Artikel-Nr.:
     4012-114282
Hersteller:
     Ederra Caboneiva
Herst.-Nr.:
     819271
EAN/GTIN:
     4332163819271
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Ersatzstiel für Vorschlaghammer aus Hickoryholz

Ausführung: DIN 5112, aus Hickoryholz. Lieferung ohne Stielkeil.

Hinweis: Passend für alle Vorschlaghämmer mit ovalem Hammerauge. Stielkeile siehe (Bestell-Nr. 6800) und Ringkeile siehe (Bestell-Nr. 6801).

Weitere Informationen:
für Kopfgewicht:
4000 g
Stiellänge:
700 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel din 5112, 67980040, Ersatzstiel, für, Hammer, Hämmer, Hickoryholz, QR4028814, Vorschlaghammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,96*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,23*
3 Tage
122
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,31*
4 Tage
166
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,37*
Lager 4012
145
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.