Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz Standard M12x1,75 2D V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz Standard M12x1,75 2D V-Coil
Gewindeeinsatz Standard M12x1,75 2D V-Coil
Artikel-Nr.:
     4012-108831
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7421
EAN/GTIN:
     4022835074212
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz-Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, 2,0 x D
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Markenname:
V-COIL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
7421
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 am12x24, din 8140, din 8140 m12, 2, 1653, 16530360, Gewindeeinsätze, Gewindeeinsatz-Standard, Gewindeschneidwerkzeuge, QR5362421, V-Coil
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2869*
€ 0,3669*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
4 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2883*
€ 0,3743*
1 Tag
500
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,38*
Lager 4012
500
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3038*
€ 0,3838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3638*
€ 0,43292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07415
ab € 0,16*
Ähnlich
Völkel
07409
ab € 0,102*
Ähnlich
Völkel
07411
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.