Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M6x1mm rostfr.Stahl 2,0xD 100 St.V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000867636
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     07409
EAN/GTIN:
     4022835074090
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Standard · Nennmaß: 2,0xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M6 x 1 mm
Länge:
12 mm
Marke:
V-COIL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindebuchse m6, din 8140, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1244*
€ 0,1661*
1 Tag
2300
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,132*
€ 0,174*
16 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,174*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,1336*
€ 0,1746*
Lager 1690
2925
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07415
ab € 0,1763*
Ähnlich
Völkel
07421
ab € 0,2968*
Ähnlich
Völkel
07411
ab € 0,1455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.