Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker--Satz DIN 335C TiN 6,3-25,0 mm Adv. Exact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker--Satz DIN 335C TiN 6,3-25,0 mm Adv. Exact
Kegelsenker--Satz DIN 335C TiN 6,3-25,0 mm Adv. Exact
Artikel-Nr.:
     4012-108626
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50233
EAN/GTIN:
     4026558502335
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
Kegel- und Entgratsenker-Satz "Advanced", 90° mit zyl. Schaft, HSS, Oberfläche TiN-beschichtet

Ausführung: Ähnlich DIN 335-C. Neuartiges, innovatives Hinterschliffverfahren. Optimierte Zerspanungsgeometrie, dadurch bis zu 25 % höhere Standzeiten in blank; TiAIN-beschichtet, sogar bis zu 40 %. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965 und DIN 966 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich!
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.



Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1435).
Weitere Informationen:
Anzahl:
5-teilig
Inhalt:
6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
50233
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1442, 14420050, 3-Flächenschaft, 90°, Advanced, Advanced,, Entgratsenker, Entgratsenker-Satz, Exact, HSS, Kegel-, Kegelsenker, Kegelsenkersatz, Satz, Senkersatz, TiN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 106,15*
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 106,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 106,72*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 89,43*
€ 109,45*
6 Tage
14
€ 4,30*
ab € 88,23*
€ 110,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.