Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2 7279102 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2 7279102 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2 7279102 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2 7279102 Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-1082372
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279102-47
EAN/GTIN:
     4030839379318
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 2, 7279102-47

•• Hydrophobiertes Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• TPU Überkappe
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 83,58*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 67,38*
€ 83,99*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 84,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,75*
€ 84,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,04*
€ 90,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,84*
€ 90,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,80*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.