Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 43
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 43
Sicherheitsstiefel Elten MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3 7683103 Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-1081343
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7683103-43
EAN/GTIN:
     4030839277652
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, MASON Pro GTX Mid ESD S3 Typ 3, 7683103-43

•• Rindleder
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 112,69*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 90,95*
€ 113,26*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 117,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,44*
€ 123,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 124,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,26*
€ 134,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,34*
€ 133,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,56*
€ 123,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,38*
€ 120,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,95*
€ 108,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.