Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten MALVIN blue Low ESD S3 729541 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten MALVIN blue Low ESD S3 729541 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MALVIN blue Low ESD S3 729541 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten MALVIN blue Low ESD S3 729541 Größe 43
Artikel-Nr.:
     4012-1080906
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729541-43
EAN/GTIN:
     4030839271872
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MALVIN blue Low ESD S3, 729541-43

•• Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 90,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,06*
€ 90,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 90,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 90,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,06*
€ 97,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,31*
€ 97,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.