Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert
Hubwagen 2500kg PUR/PUR gelb, montiert
Artikel-Nr.:
     4012-104314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217095
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen 2500 kg Tandem

• Lenkräder und Lastrollen mit Polyurethanbandagen
• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen

Hinweis: Servi ce, R eparatur und Ers atzteile dire kt durch das E/D/E in Wup pert al. "
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Farbe:
gelb
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Gesamthöhe:
1230 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Materialstärke:
3 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2500 kg gelb, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 30881013, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 333,5281*
€ 381,3881*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,90*
€ 391,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 397,42*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,65*
€ 408,33*
Frei Haus
ab € 369,07*
€ 419,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.