Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Messuhr M 2/20 S D 58 mm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Messuhr M 2/20 S D 58 mm Käfer
Präzisions-Messuhr M 2/20 S D 58 mm Käfer
Artikel-Nr.:
     4012-102836
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10238
EAN/GTIN:
     4031452102383
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Messuhr mit großem Messbereich, Käfer

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui.

Hinweis: Passende Messeinsätze M2,5 sind auf Anfrage lieferbar.



Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.

Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Außen-Ø:
58 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Ablesung:
0,01 mm
Typ:
M 2/20 S
Markenname:
Käfer
Herstellername:
Käfer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10238
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 42150020, Käfer, Meßuhr, QR4029423
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 81,45*
€ 95,91*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 85,54*
€ 99,90*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 85,52*
€ 99,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,11*
€ 100,41*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 84,51*
€ 101,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.