Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge
FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge
FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge
FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge
FORMAT Cuttermesser, 18 mm, Metall, mit einer Klinge
Artikel-Nr.:
     4012-102046
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     74520018
EAN/GTIN:
     4317784553629
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser

Ausführung: Zink-Druckgussgehäuse mit Gummieinlage, Metall-Klingenführung und Klingendepot. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FORMAT
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, 74520018, Cuttermesser Metall 18mm m.1 Klinge FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
764
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,74*
Lager 4012
764
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,95*
4 Tage
694
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 3,03*
2 Tage
766
1
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 3,04*
5 Tage
768
1
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.