Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4002-4062172135917 Herst.-Nr.: 4062172135917 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Konstantspannungsversorgungen 24 V. Produktvorteile: Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 240 W. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Konstanter Lichtstrom für sehr niedrige und hohe Temperaturen durch Smart Power Supply. Anwendungsgebiete: Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich. Außenanwendungen nur in geeigneten Anlagen. Für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten geeignet oder für den Einbau in abgehängte Decke. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | false | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | true | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | false | Geeignet für Konstantspannung: | true | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Länge: | 343.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 31.00 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4002 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 135,70* | € 135,70* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,06* | € 135,77* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,55* | ab € 112,84* | € 139,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 124,97* | € 154,26* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,47* | € 165,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4002 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4002 |  | Versand: Lager 4002 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|