Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4058075435834
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075435834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Dimmersteuerung mit Hochfrequenz-Technologie. Produkteigenschaften: LED 2.4 GHz Masterfunkempfänger. 5 Kanäle für RGB, RGBW und Tunable White Anwendungen. Versorgungsspannung: 12 V und 24 V. Hohe Leistung pro Kanal bis zu 60 W bei 12-24 V Spannungsversorgung. Produktvorteile: Ansteuerungsmöglichkeiten über Funkfernbedienung oder Funk-Bedieneinheit. Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Einfache und schnelle Anbindung dank MATCH-Funktion. Logarithmische Dimmkurve in einem Bereich von 0-100% mit einem Dimmlevel von 4096. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Architekturbeleuchtung. Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr. Voutenbeleuchtung. Hotels. Büros. Wohnräume. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Netzstrom vor der Installation trennen..
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
38.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Tiefe:
20.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, led treiber, Licht System, Steuergerät, LV Elektronik, Niedervolt Elektronik, LV Bauteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 34,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,21*
€ 34,26*
10 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 25,03*
€ 35,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 26,76*
€ 35,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,57*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.