Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV
LC RF CONTROL 24V RGBW/TW FS1 LEDV
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075435834_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075435834
EAN/GTIN:
     4058075435834
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement

Ledvance LED TRIP CONTROLLER RGBW-TW 300W IP20 12-24V DIM weiß

Der Ledvance LED TRIP CONTROLLER RGBW-TW 300W kann über eine Funkfernbedienung oder Funk-Bedieneinheit angesteuert werden.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 12.00
  • Spannung bis [V]: 24.00
  • Leistung [W]: 300
  • Länge [mm]: 114
  • Breite [mm]: 38
  • Höhe [mm]: 20
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Lebensdauer [h]: 50000
  • dimmbar: ja
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzklasse: III
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
300 Watt
Lebensdauer:
50000 Stunden
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
114 / 38 / 20 / mm
Spannung:
12.00 - 24.00 Volt
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, led treiber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 34,10*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,21*
€ 34,26*
10 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 25,28*
€ 35,92*
Lager 2338
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 26,76*
€ 35,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,57*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.