Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIECO SWARM ADAPTER OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899955646
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899955646
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Funk-Adapter für DALIeco Control. Produkteigenschaften: 868 MHz-Funkadapter zur drahtlosen Synchronisierung von DALIeco-Steuergeräten. Bidirektionale Übertragung von Bewegungssignalen und zentralen Ein-/Aus-Befehlen. Digitale Funkcodierung für bis zu sieben Zonen und sieben Gruppenadressen. Übertragungsreichweite: bis zu 50 m. VDE-zertifiziertes System. Direkter Anschluss und Versorgung über DALIeco-Steuergerät. Produktvorteile: Einfache Konfiguration mittels Schraubendreher. Anwendungsgebiete: Büros. Flure.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Breite:
30.00 mm
Höhe:
11.00 mm
Tiefe:
11.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Licht System, Zubehör LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,51*
€ 54,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,32*
€ 62,27*
€ 4,98*
ab € 50,17*
€ 66,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,36*
€ 70,89*
€ 5,95*
ab € 55,99*
€ 72,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.