Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1078-238902 Herst.-Nr.: NULL EAN/GTIN: 4052899955646 |
| | |
|
|  |  |
 | Osram - DALIeco Swarm Adapter - DALIECO SWARM ADAPTER Funk-Adapter für DALIeco Control. Produkteigenschaften: 868 MHz-Funkadapter zur drahtlosen Synchronisierung von DALIeco-Steuergeräten. Bidirektionale Übertragung von Bewegungssignalen und zentralen Ein-/Aus-Befehlen. Digitale Funkcodierung für bis zu sieben Zonen und sieben Gruppenadressen. Übertragungsreichweite: bis zu 50 m. VDE-zertifiziertes System. Direkter Anschluss und Versorgung über DALIeco-Steuergerät. Produktvorteile: Einfache Konfiguration mittels Schraubendreher. Anwendungsgebiete: Büros. Flure. Ausführung: Erweiterungsmodul, Breite: 30.00mm, Höhe: 11.00mm, Tiefe: 11.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4052899955646 Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 4 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 54,51* | € 54,51* |  |  |  | Lager 1078 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 46,03* | € 63,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 50,42* | € 66,49* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,99* | € 71,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,74* | € 73,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1078 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1078 |  | Versand: Lager 1078 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 30,00* | € 4,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|