Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIG 1260UE CL 20W 10V BA15S UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300832036
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300832036
EAN/GTIN:
     4050300832036
Suchbegriffe:
Signallampe
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
Verkehrssignallampe
Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr. Produktvorteile: Enge Geometrietoleranzen für einen sicheren Betrieb der Signalanlagen. Exakte Ausrichtung des Lichtschwerpunktes für optimale Justierung im Signalgeber. Hohe Lebensdauer für einen wirtschaftlichen Betrieb der Signalanlagen. Hohe Zuverlässigkeit vermeidet kostenintensive Fahrplanverzögerungen. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schienenverkehr:
true
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
BA15s
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verkehrssignallampen osram, leuchtmittel ba15s, signallampe ba15s, Glühlampe, Einfachwendel, Niedervoltlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 14,91*
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 15,32*
12 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 17,08*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 17,15*
1
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.