Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26655 Herst.-Nr.: 4050300832036 EAN/GTIN: 4050300832036 |
| | |
|
| | |
| Osram - Low-voltage over-pressure single-coil - SIG 1260UE 20W 10V BA15S Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr. Produktvorteile: Enge Geometrietoleranzen für einen sicheren Betrieb der Signalanlagen. Exakte Ausrichtung des Lichtschwerpunktes für optimale Justierung im Signalgeber. Hohe Lebensdauer für einen wirtschaftlichen Betrieb der Signalanlagen. Hohe Zuverlässigkeit vermeidet kostenintensive Fahrplanverzögerungen. Anwendungsgebiete: Bahnverkehrssignalanlagen. Geeignet für Schienenverkehr: Ja, Anzahl der Wendeln: 1, Lampenleistung: 20.00W, Lampenspannung: 10V, Sockel: BA15s, Ausführung: klar, Mit Reflektor: Nein EAN/GTIN: 4050300832036 Weitere Informationen: | | Sockel: | BA15s | Spannung: | 10 V | Leistung: | 20 W | Lichtstrom: | 240 lm | Mittlere Lebensdauer: | 6000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 12,45* | € 14,89* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,32* | € 15,32* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 14,34* | € 17,05* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,52* | € 17,27* | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 16,33* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|