Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6141 7W 15V E14 BLI2VER OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300050386
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300050386
EAN/GTIN:
     4050300050386
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14
Weihnachtskerzen-Lampen. Anwendungsgebiete: Lichterketten. Dekorative Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
15 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
E14
Für Lichterkette:
false
Durchmesser:
20.0 mm
Gesamtlänge:
110.00 mm
Krypton:
false
Flackerkerze:
false
Stoßfest:
false
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 3,27*
3 Tage
123
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,61*
€ 4,16*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 4,30*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,52*
3 Tage
29
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.