Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2
Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36885017
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300050386
EAN/GTIN:
     4050300050386
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Halogenlampe Sockel E14

Ersatzkerzen (VE2) 7W 15V E14 6141 Bli.2

Ersatzkerze für Weihnachtsbaumbeleuchtung, Blisterverpackung 2er
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Lichtstrom:
35 lm
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
15 V
Lampenform:
sonstige
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Schaftkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, hv-halogenlampe e14, Leuchtmittel, Glühlampe, Lampe, Allgebrauchslampe, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, AGL
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 3,27*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 4,11*
2 Tage
105
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,60*
€ 4,12*
1 Tag
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,94*
€ 4,56*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.