Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI REP LI FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321292599
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321292599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Signalverstärker für LMS. Produkteigenschaften: Erweiterung der DALI-Systeme um jeweils 64 EVGs. Ermöglicht eine Verlängerung der DALI-Leitung um jeweils 300 m. Touch DIM® Steuerung von 64 DALI EVGs. Maximale Leistungsaufnahme: 4 W. Produktvorteile: Die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe. Über DALI adressierbar. Kaskadierbar. Anwendungsgebiete: Vorrichtung für den Leuchteneinbau. Technische Ausstattung: Unabhängiger Einbau mit LMS CI BOX möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalverstärker
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 136,45*
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 138,85*
Lager 4002
100
€ 4,90*
ab € 142,19*
€ 142,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 120,38*
€ 144,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,82*
€ 150,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.