Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOUCH DIM LS/PD LI/220-240 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321023025
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321023025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Touch DIM®-Licht- und Präsenzsensor. Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar. Maximale Signalleitungslänge: 10 m. Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W. Nachlaufzeit: 15 min. Produktvorteile: Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar. Bedienung über Standardtaster. Anwendungsgebiete: Einzelleuchten in Bürobereichen. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 4 QTi DALI EVG oder 4 HTi DALI Trafos oder 4 OTi DALI LED EVG.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
29.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, SmartHome Bewegungsmelder, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, automatik schalter, Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
100
1
€ 4,90*
ab € 64,04*
€ 64,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 48,95*
€ 66,57*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 60,09*
€ 66,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 54,04*
€ 69,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,71*
€ 72,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.