Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDTUBE T5 AC HE21 P 849 10W 830 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4058075824355
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075824355
EAN/GTIN:
     4058075824355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53
LED-Röhren für Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Schutzart: IP20. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C. Büros, öffentliche Einrichtungen. Supermärkte und Warenhäuser. Industrie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
45 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
10 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1350 lm
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
G5
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
19.00 mm
Länge:
863.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzindex (EEI):
0.90
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led röhre, LED, LED-Röhre, LED-Tube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
10
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 16,90*
10
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 18,48*
12 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 13,63*
€ 20,46*
1
€ 5,46*
ab € 15,59*
€ 22,19*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.