Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f.Netzspannung 830, 849mm TUBET5ACHE21P 10W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67069656
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075824355
EAN/GTIN:
     4058075824355
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53

LED-Tube T5 f.Netzspannung 830, 849mm TUBET5ACHE21P 10W830

LED-Röhren für Netzpannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: = 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Schutzart: IP20.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
45 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
10 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1350 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,70*
€ 12,70*
1
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 16,11*
4 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 16,90*
10
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 17,56*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 15,65*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.