Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART WIFI MOTION SENSOR FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075731363
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075731363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
SMART+ Sensor zur Bewegungserkennung mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Kabeloser smarter Bewegungsmelder zur Bewegungserfassung bis zu 5 Metern. Einfache und flexible Installation durch Klebeband und kabellose Bedienung. Wiederaufladbarer Akku (6 Monate Betriebsdauer pro Aufladung bei 5 Aktivierungen pro Tag). Überprüfen Sie den Batteriestand mit der LEDVANCE SMART+ WiFi APP. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Benachrichtigung bei Bewegung. Zeichnet den Verlauf der Bewegungshistorie auf. Einfache Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten basierend auf Bewegung. Anwendungsgebiete: Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Wiederaufladbarer Akku integriert. Ladekabel und Installationskit enthalten. Sicherheitshinweise: Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf..
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
false
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Farbe:
weiß
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,39*
€ 16,26*
1
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 16,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,75*
€ 16,93*
1
€ 4,98*
ab € 12,26*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.