Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-57069537 Herst.-Nr.: 4058075731363 EAN/GTIN: 4058075731363 |
| |
|
|  |  |
 | SMART+ Sensor SMARTWIFIMOTI.SENSOR SMART+ Sensor zur Bewegungserkennung mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Kabeloser smarter Bewegungsmelder zur Bewegungserfassung bis zu 5 Metern. Einfache und flexible Installation durch Klebeband und kabellose Bedienung. Wiederaufladbarer Akku (6 Monate Betriebsdauer pro Aufladung bei 5 Aktivierungen pro Tag). Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | nein | Ansprechhelligkeit einstellbar: | nein | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | nein | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 12,69* | € 12,69* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 11,40* | € 16,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,39* | € 16,41* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 11,76* | € 16,94* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 12,27* | € 17,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|