Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075576513
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576513
EAN/GTIN:
     4058075576513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Flexibles, tragbares und batteriebetriebenes Arbeitslicht. Produkteigenschaften: Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten. Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie. Anwendungsgebiete: Renovierung. Garagen. Keller. Werkstatt. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
orange
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Oberfläche gebürstet:
false
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-10 °C | +40 °C
Max. Systemleistung:
30 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
2400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Breite:
200.00 mm
Höhe/Tiefe:
316.00 mm
Länge:
311.00 mm
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 51,62*
4
€ 5,95*
ab € 47,11*
€ 60,13*
1
€ 4,00*
ab € 45,19*
€ 61,02*
1
€ 5,46*
ab € 49,53*
€ 64,28*
1
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.