Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNATHOME CLASSIC B 25 E14 TW FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075575813
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075575813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Lampen mit Human Centric Lighting Technologie. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200…5.000 K. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Dimmbar. Innovative Vollspektrum SunLike LEDs mit CRI95. SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum. Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche. Automatische Biorhythmusfunktion. Produktvorteile: Ermöglichen eine erhöhte Konzentration und Effizienz. Verbessern das allgemeine Aktivitätsniveau und die Wachsamkeit am Tag. Verbessern den Schlafrhythmus und die -intensität. Verbessern den optischen Komfort. Verbessertes Maß an Reinluftsicherheit durch Abtötung von Haushaltskeimen und schlechten Gerüchen. Einfache Installation und Nutzung. Enthält kein Quecksilber. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Für Verwendung im Innenbereich. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2 V | 0 V
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4.9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
425 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2200 K | 5000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
39.00 mm
Länge:
114.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
true
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 11,62*
10 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,66*
€ 14,68*
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 14,69*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 10,8502*
€ 15,7502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.