Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONNECTED SENSOR REMOTE FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075374034
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075374034
EAN/GTIN:
     4058075374034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Fernbedienung Bewegungsmelder
Lichtmanagement
Connected Sensor Remote für LEDVANCE Connected Sensor HB und LB. Produkteigenschaften: Kompatibel mit LEDVANCE Connected Sensor HB und LB (Gen 2). Batterie enthalten (Lithium, 3 V). Produktvorteile: LEDVANCE Connected sensor remote-Fernbedienung für einfache Installation. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Vernetzbar:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, fernbedienung bewegungsmelder, Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
10
1
€ 4,90*
ab € 17,27*
€ 17,27*
10
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 17,87*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 19,65*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 20,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.