Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE REMOTE CONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075374034
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075374034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Fernbedienung Bewegungsmelder
fernbedienung bewegungsmelder
Connected Sensor Remote für LEDVANCE Connected Sensor HB und LB. Produkteigenschaften: Kompatibel mit LEDVANCE Connected Sensor HB und LB (Gen 2). Batterie enthalten (Lithium, 3 V). Produktvorteile: LEDVANCE Connected sensor remote-Fernbedienung für einfache Installation. 3 Jahre Garantie. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.. Netzstrom vor der Installation trennen..
Weitere Informationen:
Vernetzbar:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.