Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenofen Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenofen Rosa
Terrassenofen Rosa
Terrassenofen Rosa
Terrassenofen Rosa
Terrassenofen Rosa
Artikel-Nr.:
     400-2671836
Hersteller:
     CookKing
Herst.-Nr.:
     CK2010
EAN/GTIN:
     5902709571094
Suchbegriffe:
Gartenkamin
Terrassenkamin
gartenkamine stahl
gartenkamin

Terrassenofen Rosa


CookKing Stahl Terrassenofen Rosa, Schwarz, 40x40x150 cm

Behagliche Kaminatmosphäre, klassisches Kaminofendesign, handmade in Europe — der Gartenofen Rosa von CookKing verwandelt deinen Garten mit wohliger Wärme in einen gemütlichen Lieblingsort.

Lange Sommerabende, gute Gesellschaft, knisterndes Lagerfeuerfeeling — wenn du deine Abende auch gerne so verbringst, dann ist der rustikale Gartenofen Rosa von CookKing für dich das perfekte Produkt. Für den stabilen Korpus kommt lasergeschnittener und in Handarbeit verschweißter Rohstahl zum Einsatz. Die Optik des Gartenofens ist an die eines klassischen Kamins für den Innenraum angelehnt: Der Brennraum erlaubt dir das Befeuern mit einer großzügigen Menge Holz. Dank des ofenrohrartigen Rauchabzugs wird der Qualm zuverlässig nach oben abgeleitet. Um die Asche zu entsorgen kannst du die handliche Schublade ganz einfach im kalten Zustand entnehmen und so die Asche mit einem Handgriff entsorgen.

Hinweis:
Mit der Zeit verändert eine gewollte Patina die Optik deines Gartenofens von CookKing und macht aus ihm so dein exklusives Einzelstück!

Besonderheiten:

Gartenofen aus robustem Naturstahl, 1,5 mm
In Handarbeit verschweißte Konstruktion
Handmade in Europe!
Robust & witterungsbeständig
Großzügiger Brennraum
Universelle Nutzung für Garten, Terrasse oder Balkon
Inkl. handlicher Schublade zum Entfernen der Asche
Inkl. integrierter Lagerfläche für Brennholz
inkl. Rauchabzug
Hinweis:
Die Angabe der Materialdicke bezieht sich auf die tragenden Elemente des Produkts. Der Rauchabzug weist in der Regel eine niedrigere Dicke auf, da das Material an dieser Stelle flexibler sein muss.
- Breite: 40, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 28 kg, - Höhe: 150, - Länge: 40, - Material: Stahl, - Produktart: Terrassenofen





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
28 kg
Material:
Stahl
Länge:
40
Breite:
40
Höhe:
150
Weitere Suchbegriffe: Terrasenofen, Gartenofen, Gartengrill, Feuerstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.