Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Textilene/Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Textilene/Glas
Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Textilene/Glas
Artikel-Nr.:
     400-2664579
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9940049
EAN/GTIN:
     4057622400493
Suchbegriffe:
Bistro-Set
Garten-Bistro-Set
Gartenmöbelset
Gartensitzgruppe

Garnitur 9-teilig, Ausziehtisch, Aluminium/Textilene/Glas


Garnitur 9-teilig (8x Stapelsessel mit Aluminiumgestell, Bespannung Textillehne schwarz, Ausziehtisch 180/240x100cm, Aluminium + Glas).
- Farbe: grau/schwarz, - Gewicht: 80 kg, - Material: Gestell: Aluminium, Bespannung: Textilene, Tischplatte: Glas, - Produktart: Garnitur
1 Tisch, 8 Sessel
Ausführung 8x Stapelsessel



Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
80 kg
Material:
Gestell: Aluminium, Bespannung: Textilene, Tischplatte: Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,10*
€ 1.110,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,19*
€ 1.070,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,72*
€ 1.026,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.