Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picnic Tisch mit Sonnenschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picnic Tisch mit Sonnenschirm
Picnic Tisch mit Sonnenschirm
Picnic Tisch mit Sonnenschirm
Picnic Tisch mit Sonnenschirm
Picnic Tisch mit Sonnenschirm
Artikel-Nr.:
     400-2559621
Hersteller:
     TP Toys
Herst.-Nr.:
     TP602
EAN/GTIN:
     5021854106026
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Gartenschirm

Picnic Tisch mit Sonnenschirm


TP Toys Kinder Spieltisch mit Sonnenschirm
Ihre Kinder können mit dem Sandtisch Spielburgen oder Sandschlösser bauen, die für stundenlanges Vergnügen sorgen.
Ganz einfach den Spielbereich nach draußen verlegen.
Dieser multifunktionelle Picknicktisch ist ebenfalls als Wassertisch und Sandtisch verwendbar.
Das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist absolut witterungsbeständig und splitterfrei. Keine Verletzungsgefahr für Ihre Kinder.
- Breite: 95, - Gewicht: 13 kg, - Höhe: 170, - Länge: 97, - Material: Holz





Weitere Informationen:
Gewicht:
13 kg
Material:
Holz
Länge:
97
Breite:
95
Höhe:
170
Weitere Suchbegriffe: Kurbelschirm, Sonnenschirm, kurbelschirm, Picknicktisch, Kindergarnitur, Kinderholztisch, Holztisch, Matschküche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.