| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2551684 Herst.-Nr.: LM001GT204 EAN/GTIN: 0088381773928 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher LM001GT204, 40V Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen. • Große kugelgelagerte Räder • Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige • Zentrale 10-fache Schnitthöhenverstellung 20-100 mm • Faltbarer Führungsholm für den leichten Transport und eine platzsparende Lagerung • Neues gewichtsreduziertes Mähdeck aus Stahl • Zwei Akku-Steckplätze zur Verlängerung der Laufzeit. Der Mäher springt automatisch um, wenn der erste Akku leer ist. • Das Schnittgut kann im Gransfangsack gesammelt werden, oder per Seiten- oder Heckauswurf in Schwaden abgelegt werden. Schnittbreite 48cm Ausführung 2 Akkus 5,0Ah + Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkumäher, Akkurasenmäher, Wiesenmäher, akku für makita 5ah, akku für makita, li ion akkus für makita-werkzeug, Rasenmäher, Mäher, Mähgerät, Rasenmähgerät, Gartengerät, Grasmäher, Grünfläche, Grün, Rasenpflege, Garten, Outdoor, Alltag, Park, GaLaBau, Gartenlandschaftbau, Mähen, Kürzen, Pflege |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.059,82* | € 1.157,47* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,90* | € 1.167,76* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.099,95* | € 1.194,85* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,45* | € 1.384,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|