Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehtisch
Ausziehtisch
Artikel-Nr.:
     400-2551262
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9947518
EAN/GTIN:
     4057622475187
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig

Ausziehtisch


Großer Ausziehtisch. Gestell Aluminium dunkelgrau pulverbeschichtet, Tischplatte Glas in Keramikoptik grau. Ausziehbar von 200cm auf 300cm.
- Farbe: Dunkelgrau, - Gewicht: 65 kg, - Material: Aluminium, Glas

Größe 200/300 x 110cm



Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Gewicht:
65 kg
Material:
Aluminium, Glas
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,70*
€ 688,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,49*
€ 683,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,42*
€ 663,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,29*
€ 634,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,84*
€ 574,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.