Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch 60cm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch 60cm rund
Klapptisch 60cm rund
Artikel-Nr.:
     400-2551224
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9913028
EAN/GTIN:
     4057622130284
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Klapp-Tisch

Klapptisch 60cm rund


Klapptisch aus Metall/Streckmetall. Farbe: eisengrau beschichtet.
- Farbe: Grau, - Gewicht: 13 kg, - Material: Metall





Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
13 kg
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.