| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2531086 Herst.-Nr.: 4181570 EAN/GTIN: 4006825662085 |
| |
|
| | |
| Schmutzwasserpumpe GC-DP 7035 LL Die Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 7035 LL ist eine 2in1-Kombipumpe für Klar- oder Schmutzwasser. Sie arbeitet flachabsaugend bis 1 mm Restwasserstand, bei Schmutzwasser bis zu 35 mm Fremdkörpergröße. Der Pumpenstart erfolgt im Klarwassermodus bei 10 mm Wasserhöhe im Dauerbetrieb. Das Absaugniveau lässt sich durch einfache Drehbewegung einstellen. Stufenlos höhenverstellbar ist der Schwimmerschalter. Die hochwertige Keramik/Gummi-Gleitringdichtung sorgt für lange Lebensdauer, das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Kabelaufwicklung und ergonomischer Tragegriff sind ebenfalls vorhanden. Für den richtigen Anschluss sorgen ein 90°-Winkel und ein Universaladapter - Breite: 19, - Gewicht: 5,9 kg, - Höhe: 35,5, - Länge: 22, - Leistung: 700 W, - Max. Eintauchtiefe: 7 m, - Max. Förderhöhe: 8 m, - Max. Fördermenge: 16000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,9 kg | Länge: | 22 | Breite: | 19 | Höhe: | 35,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |