Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftzubehörset 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftzubehörset 10-teilig
Druckluftzubehörset 10-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2523449
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020577
EAN/GTIN:
     4006825654028
Suchbegriffe:
Druckluft-Werkzeug Zubehör Set
Druckluftwerkzeug Zubehör Satz
Druckluftwerkzeug Zubehör Set
Druckluft-Schlagschrauber

Druckluftzubehörset 10-teilig


Das 10-tlg. Einhell Druckluftzubehörset ist hilfreich bei einer Vielzahl von Aufgaben in Heim, Werkstatt, Garage und in der Freizeit. Es ist passend für Kompressoren mit einem Arbeitsdruck von mind. 8 bar. Der Druckluft-Schlagschrauber weist ein max. Drehmoment von 340 Nm auf. Die Ausblaspistole ist ideal zum Reinigen von Oberflächen und Arbeitsbereichen. Ob zur Kontrolle des Reifendrucks oder für das Befüllen von Reifen, der Reifenfüller ist stets zur Hand und im Nu angeschlossen. Dabei hat der Anwender einen umfangreichen Arbeitsbereich dank des 15 Meter langen Gewebeschlauches mit 9 Millimeter Innendurchmesser. Am Gewebeschlauch ist zudem eine Schnellkupplung zum schnellen Wechsel der Werkzeuge enthalten.

- Länge: 15, - Maße: 15 m Lang, - Max. Arbeitsdruck: 8 bar, - Min. Arbeitsdruck: 0 bar





Weitere Informationen:
Länge:
15
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 54,60*
€ 70,17*
€ 4,00*
ab € 58,01*
€ 75,75*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 62,47*
€ 79,14*
€ 6,90*
ab € 70,94*
€ 89,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 92,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.